Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX4622.2812B
Cod. Produttore
4622.2812B
Cod. EAN
8013406311269

Informazioni di prodotto

Tlc Dome IR IP 2Mpx ob 2,8-12mm H.265
Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,9in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Dual Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni WDR, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112 x 100 mm. Peso 625 g

diametro

121 mm

altezza

103 mm

larghezza

121 mm

profondità

103 mm

con lampada IR

tensione di alimentazione

12.00 V

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

trasmissione

TCP/IP

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

Bianco

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

tipo di tensione

DC

Produttore

TLC DOME IR IP 2MPX OB 2,8-12MM H.2