Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4652.028B
Cod. Produttore
4652.028B
Cod. EAN
8013406311542

Informazioni di prodotto

Tlc Dome IR AHD 1080p ob 2,8mm OSD
Telecamera Dome AHD Day&Night, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/2,9'' filtro IR meccanico, obiettivo fisso 2,8 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 350 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A) 94(Ø) mm. Peso 320 g.

diametro

94 mm

altezza

70 mm

larghezza

94 mm

profondità

70 mm

con lampada IR

tensione di alimentazione

12.00 V

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

trasmissione

analogico

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

Bianco

tipo di tensione

DC

Produttore

TLC DOME IR AHD 1080P OB 2,8MM OSD