Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4622.2812ESA
Cod. Produttore
4622.2812ESA
Cod. EAN
8007352712935

Informazioni di prodotto

Tlc Dome IP 5Mpx 2,8-12mm mot. Mic A.V
Descrizione del produttore:

numero di punti immagine (megapixel)

5

capacità memoria

256 GB

assorbimento di potenza

720

diametro

11200 mm

altezza

100 mm

larghezza

11200 mm

profondità

100 mm

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

grandezza della distanza focale

2.80

tensione di alimentazione

12.00 V

esecuzione

EV014702

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di tensione

DC