Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4625.028B
Cod. Produttore
4625.028B
Cod. EAN
8013406311290

Informazioni di prodotto

Tlc Cube Wi-Fi HD 2Mpx ob. 2,8mm
Descrizione del produttore:

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di montaggio

parete/soffitto

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

universale

tensione di alimentazione

12.00 V

con lampada IR

profondità

219 mm

larghezza

87 mm

altezza

87 mm

diametro

87 mm