Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4621.2812FMA
Cod. Produttore
4621.2812FMA
Cod. EAN
8007352712911

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IP 8Mpx 2,8-12mm mot A.V
Descrizione del produttore:

numero di punti immagine (megapixel)

8

capacità memoria

256 GB

assorbimento di potenza

720

diametro

8100 mm

altezza

81 mm

larghezza

8100 mm

profondità

218 mm

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

grandezza della distanza focale

2.80

tensione di alimentazione

12.00 V

esecuzione

EV014702

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di tensione

DC