Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4621.028EA
Cod. Produttore
4621.028EA
Cod. EAN
8007352712799

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IP 5Mpx FF 2,8mm Mic A.V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

7500 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75 mm

profondità

168 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

450 W

diametro

7500 mm

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

0 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

0 ... 110 GRADO

Produttore

TLC BULLET IP 5MPX FF 2,8MM MIC A.V