Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46516.213E
Cod. Produttore
46516.213E
Cod. EAN
8013406309556

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 2,7-13,5mm mot.
Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,8in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 40 m, Smart-IR, commutazione AHD-analogico CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2-3DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 650 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 231(L) x 110(A) 84(Ø) mm. Peso 690 g

tipo di montaggio

parete/soffitto

colore

bianco

Produttore

TLC BULLET AHD 5MPX OB. 2,7-13,5MM