Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095562484
Cod. Produttore
095562484
Cod. EAN
8054684017788

Informazioni di prodotto

Acc. Serie SCB-SCF - Sostegno tubolare + flange per cass. protez. catodica, H. 1473 mm, diam. 1,5"
Descrizione del produttore: Sostegno tubolare per cassette protezione catodica in acciaio zincato a caldo. Completo di flangia in alluminio pressofuso.

larghezza

49 mm

altezza

1300 mm

profondità

49 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Sostegno tubolare zincato con flangia alluminio per cassette protezione catodica altezza 1473 mm diametro 1,5 pollici