›

TL-39 V

Cod. Rexel MESO5226844500
Cod. Produttore 5226844500
Cod. EAN 8413893461490

Informazioni principali

  • Serie: TL-39 V
  • Tensione alimentazione: Ottimizzata
  • Protezione: Classe IP e NEMA
  • Materiali: Alta qualità
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Montaggio: Facile e ergonomico
  • Compatibilità: Sistemi comunicazione
  • Uso: Automazione industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5226844500, identificato come TL-39 V, è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per ambienti industriali e sistemi di automazione. La sua forma compatta e il design ergonomico consentono un facile montaggio e manutenzione. La superficie del corpo e del supporto sono trattate per garantire una protezione superiore contro agenti esterni e corrosione, assicurando durabilità nel tempo. La compatibilità con sistemi di comunicazione sicura e le elevate classi di protezione IP e NEMA rendono questo componente adatto per impieghi in ambienti con elevate esigenze di protezione e affidabilità. La funzione di commutazione e il tipo di tensione di alimentazione sono ottimizzati per garantire prestazioni elevate e sicurezza operativa. Ideale per installazioni in sistemi di automazione, il prodotto offre affidabilità, sicurezza e facilità di integrazione in diverse configurazioni di impianto.
TL-39 V
€ 88,97 x 1 pz.
(pz.)