Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6355808
Cod. Produttore
6355808
Cod. EAN
4012196579075

Informazioni di prodotto

  • Serie: TKSL25 FT
  • Tipo: Staffa serraggio
  • Materiale: Acciaio
  • Fissaggio: Dado esagonale
  • Applicazione: Strutture in acciaio
  • Design: Leggera
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa di serraggio con dado esagonale per il fissaggio diretto alle strutture in acciaio.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

carico di rottura

10000 N

adatto per spessore flangia

15 ... 15 mm

Produttore

TKS-L-25 FT STAFFA DI SERRAGGIO LEG