Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP5097976
Cod. Produttore
5097976
Cod. EAN
4012195578277

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120V
  • Protezione: Limitatore sovratensione
  • Corrente impulso: 6 kA (10/350)
  • Montaggio: Guida DIN
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Morsetti: Innesto rapido
  • Applicazione: Telecomunicazioni
  • Serie: TKSB SPD T12

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione (e.g. doppino telefonico) • Protezione di base per la equipotenzializzazione con parafulmine • Elevata capacità di scarico correnti impulsive 6 kA (10/350) • Morsetti ad innesto rapido • Larghezza di montaggio compatta 17,5 mm Applicazione: impiego universale su guida DIN (sistemi di telecomunicazione DSL, ISDN o analogico)

collegamento 1

Morsetto

frequenza limite

250 MEGAHERTZ

tensione permanente AC max.

120 V

corrente di carico nominale

20 A

livello di protezione filo/filo

950 V

livello di protezione filo/terra

600 V

tensione permanente DC max.

170 V

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

TKS-B LIMITATORE PER LINEA DATI 2 F