Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6355812
Cod. Produttore
6355812
Cod. EAN
4012196579259

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa serraggio leggera
  • Tipo: TKHL25 FT
  • Fissaggio: Profilati su supporti acciaio
  • Accessori: Dado scorrevole
  • Serie: CP6355812
  • Materiale: Acciaio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Fissaggio profilati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa di serraggio con dado scorrevole per il fissaggio di profilati ai supporti in acciaio.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

carico di rottura

10000 N

adatto per spessore flangia

15 ... 15 mm

Produttore

TKH-L-25 FT STAFFA DI SERRAGGIO LEG