Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42696000
Cod. Produttore
42696000
Cod. EAN
8012952333480

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 630 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Materiale corpo: Acciaio
  • Colore: Acciaio
  • Compatibile con braccio: acc. 210
  • Compatibile con accessori: 211/212
  • Serie: 215 - Tirante
Tirante in acciaio con lunghezza di 630 mm e diametro di 20 mm, progettato per garantire robustezza e affidabilità. Questo accessorio di finitura è ideale per l’utilizzo con il braccio accessorio 210 e con gli accessori 211/212, assicurando una connessione stabile e duratura. Il peso contenuto di 0,2 kg facilita l’installazione senza compromettere la solidità. La struttura in acciaio conferisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, rendendo il tirante adatto a impieghi in ambito elettrico e illuminotecnico. Descrizione del produttore: Tirante

peso

0,2 kg

Produttore

Tirante finitura acciaio 630 mm per illuminazione esterni