Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700326
Cod. Produttore
BIZ700326

Informazioni di prodotto

Kit di tiraguaine progettato per facilitare l'installazione delle guaine ICTA.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile aggancio e sgancio alla guaina
  • Riduce i tempi di installazione
  • Compatibilità con guaine da 16, 20 e 25 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione più precisa e affidabile
  • Minori rischi di danni alle guaine
  • Contribuisce a mantenere l'efficienza dell'impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tiraguaina progettata per l'installazione di guaine elettriche con diametri da 16 a 25 mm, realizzata con materiali resistenti per garantire durata e facilità d'uso. Ideale per facilitare il passaggio dei cavi all'interno delle tubazioni, assicurando un'operazione rapida ed efficiente nelle applicazioni elettriche professionali. La struttura ergonomica consente una presa sicura e un utilizzo confortevole durante le operazioni di installazione. Descrizione del produttore: Kit di 3 tiraguaine per guaine ICTA, con Ø di 16, 20 e 25 mm. Si aggancia e sgancia alla parte finale della guaina. Suggerimento: usando il tiraguaine insieme all'occhiello di tiraggio è possibile tirare perfettamente le guaine.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Kit tiraguaine 3 pezzi per guaine ICTA Ø16-20-25 mm installazione rapida e precisa impianti elettrici