Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99139600
Cod. Produttore
99139600
Cod. EAN
8012952067378

Informazioni di prodotto

  • Serie: 299
  • Materiale: Acciaio
  • Lunghezza: 177 mm
  • Larghezza: 177 mm
  • Altezza: 400 mm
  • Peso: 3.3 kg
  • Fissaggio: senza mât
  • Garanzia: 0 anni
Tirafondi in acciaio di alta qualità, progettati per garantire una solida e stabile fissazione. Il prodotto presenta dimensioni compatte con una lunghezza e larghezza di 177 mm e un'altezza di 400 mm, con un peso di 3,3 kg. È indispensabile l'utilizzo con un mastro dotato di base per un corretto montaggio. La struttura in acciaio assicura resistenza e durabilità nel tempo, rendendo questo tirafondi un componente affidabile per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi robusti e sicuri. La finitura in acciaio conferisce inoltre un aspetto professionale e una protezione contro l'usura. Descrizione del produttore: Tirafondi

larghezza

177 mm

profondità

177 mm

peso

3,3 kg

Produttore

Tirafondi acciaio alta qualità fissaggio elettrico robusto