Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99131400
Cod. Produttore
99131400
Cod. EAN
8012952114805

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 700 mm
  • Diametro: 320 mm
  • Peso: 3 kg
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Acciaio
  • Fissaggio palo: Non previsto
  • Garanzia: 0 anni
  • Serie: 299
Tirafondi in acciaio con altezza di 700 mm e diametro di 320 mm, dal peso di 3 kg. Progettato per essere utilizzato sempre con un palo dotato di base, garantisce robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura in acciaio assicura resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo un componente affidabile per fissaggi sicuri. Il design è studiato per facilitare il montaggio e l'ancoraggio, offrendo una soluzione solida per supporti e strutture di impianti elettrici. Il colore acciaio conferisce un aspetto professionale e resistente agli agenti esterni. Descrizione del produttore: Tirafondi

peso

3 kg

Produttore

Tirafondi acciaio 700mm fissaggio palo base esterni