Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42644800
Cod. Produttore
42644800
Cod. EAN
8012952020335

Informazioni di prodotto

TIRAFONDI 297 ACCIAIO
Tirafondi in acciaio progettati per garantire una solida fissazione, da utilizzare sempre in abbinamento a una colonna dotata di base. Le dimensioni compatte di 177 mm di lunghezza e larghezza, con un'altezza di 400 mm, uniscono praticità e robustezza, con un peso di 4,8 kg che assicura stabilità. Realizzati con materiali resistenti, questi tirafondi offrono affidabilità e durata nel tempo, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti di fissaggio di alta qualità e prestazioni costanti. Il colore acciaio conferisce un aspetto professionale e una resistenza ottimale agli agenti esterni. Descrizione del produttore: Tirafondi

larghezza

177 mm

profondità

177 mm

peso

4,8 kg

Produttore

Tirafondi acciaio fissaggio robusto per impianti esterni