›

TIMER RELAY

Cod. Rexel LE004741
Cod. Produttore 004741
Cod. EAN 4010957047412

Informazioni principali

  • Tipo: TIMER RELAY
  • Temporizzazione: 0,1s÷100h
  • Comando: impulsivo riarmabile
  • Contatto: 15/16 - 15/18
  • Attivazione: fronte di discesa impulso
  • Funzione: ritardo alla diseccitazione
  • Ingresso controllo: Y1
  • Serie: LE004741

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione con comando impulsivo riarmabile: a temporizzazione dipende alla chiusura di un contatto bistabile o da un pulsante collegato al temporizzatore. L’attivazione del carico dipende dal fronte di discesa dell’impulso di comando. Ad ogni impulso inviato dal contatto di comando la temporizzazione riparte da zero. Temporizzazione: 0,1s÷100h. Applicando la tensione di controllo all’ingresso di controllo Y1, il contatto passa dalla posizione di partenza (contatto 15/16) alla posizione attiva (contatto 15/18). Interrompendo la tensione di controllo all’ingresso di controllo Y1, viene avviato il tempo di scatto. Terminato il tempo di scatto selezionato, il contatto torna in posizione di uscita. Se durante il tempo di scatto la tensione di controllo viene applicata sull’ingresso Y1, il tempo viene fermato e viene riavviato soltanto al momento dell’interruzione della tensione di controllo sull’ingresso di controllo Y1.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Ritardo di caduta

Altezza della parte incassata

70 mm

tipo di azionamento

Analogico con funzione singola

Numero moduli DIN

1

numero di commutatori

1

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

1° intervallo di tempo unità

Secondi/ore

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

8 A

tensione di comando 1

12 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

1° intervallo di tempo

0,1 ... 360000

TIMER RELAY