› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

TIME SWITCH REX2000 WEEKLY 1MOD

Cod. Rexel LE412794
Cod. Produttore 412794
Cod. EAN 3245064127943

Informazioni principali

  • Tipo: interruttore orario
  • Modello: MicroRex QW11
  • Quadrante: 7 giorni
  • Canali: 1 canale
  • Contatti: 1NO
  • Modulo: 1 modulo DIN35
  • Passo commutazione: 2 ore
  • Serie: REX2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MicroRex QW11 interruttore orario analogico settimanale - quadrante 7 giorni - 1 modulo DIN35 - 1 canale - 1NO - passo di commutazione 2 ore

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto di chiusura

Numero moduli DIN

1

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

120 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

120 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

2,5 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

TIME SWITCH REX2000 WEEKLY 1MOD