Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99080800
Cod. Produttore
99080800
Cod. EAN
8012952390322

Informazioni di prodotto

TIGES 10 CM.100 BIANCO garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse soluzioni di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata
  • Design raffinato e moderno
  • Conformità alle normative ambientali
Tiges di colore bianco con lunghezza di 10 cm, ideali come accessori per applicazioni elettriche. Progettate per garantire affidabilità e facilità d'uso, rappresentano una soluzione pratica per esigenze di fissaggio e montaggio nel settore dell'impiantistica elettrica. La qualità del materiale assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo queste tiges un componente essenziale per professionisti e installatori. Descrizione del produttore: TIGES 10 CM.100 BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Tiges 10 cm bianche fissaggio impianti elettrici professionali