Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITCP800
Cod. Produttore
TCP800
Cod. EAN
8005543509630

Informazioni di prodotto

Tifast - Protezione IP20 barre 800A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiusura IP20 per barre In= 800A

numero RAL

7035

colore

grigio

esecuzione

kit di fissaggio

materiale

plastica

Produttore

TIFAST - PROTEZIONE IP20 BARRE 800A