Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFP18/1P
Cod. Produttore
FP18/1P
Cod. EAN
8012199178059

Informazioni di prodotto

tifast pettini - pettine 1P 50A 18DIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pettine di cablaggio per Btdin 1P - 18 moduli DIN - In 63A (alimentazione laterale) o 80A (alimentazione centrale) per centralini IDROBOARD

isolato

tensione di dimensionamento

400 V

corrente nominale In

50 A

tipo di montaggio

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

forca

max. tensione d’esercizio nominale Ue

230 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di unità di suddivisione

18

adatto per numero di apparecchi

18

numero di poli

18

numero di fasi

1

larghezza in unità di suddivisione

18

Produttore

TIFAST PETTINI - PETTINE 1P 50A 18D