Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITI400SI8
Cod. Produttore
TI400SI8
Cod. EAN
8005543508398

Informazioni di prodotto

Tifast - Isolat scalet inter 400A MAS800 I

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portabarre a scaletta intermedio per 4 barre fino a 630A da installare in vano barre interno 201mm per MAS800 e MAS4000

numero RAL

7035

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione

kit di fissaggio

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

TIFAST - ISOLAT SCALET INTER 400A