Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITI400SF8
Cod. Produttore
TI400SF8
Cod. EAN
8005543508428

Informazioni di prodotto

Tifast - Isolat scalet fondo 400A MAS800 I

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portabarre a scaletta di fondo/testata per 4 barre fino a 630A da installare in vano barre interno 201mm per MAS800 e MAS4000

numero RAL

7035

larghezza totale per installazione in armadio

700 mm

materiale

plastica

esecuzione

kit di fissaggio

colore

grigio

Produttore

TIFAST - ISOLAT SCALET FONDO 400A