Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITI800LI2
Cod. Produttore
TI800LI2
Cod. EAN
8005543508473

Informazioni di prodotto

Tifast - Isolat lineare interm 800A L850

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portabarre di intermedio per 4 barre da 800A da installare in MAS800 e MAS4000 larghezza 850mm

larghezza totale per installazione in armadio

900 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

materiale

plastica

esecuzione

kit di fissaggio

Produttore

TIFAST - ISOLAT LINEARE INTERM 800A