Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITI800LF2
Cod. Produttore
TI800LF2
Cod. EAN
8005543508459

Informazioni di prodotto

Tifast - Isolat lineare fondo 800A L850

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portabarre di fondo/testata per 4 barre da 800A da installare in MAS800 e MAS4000 larghezza 850mm

larghezza totale per installazione in armadio

900 mm

numero RAL

7035

materiale

plastica

colore

grigio

esecuzione

kit di fissaggio

Produttore

TIFAST - ISOLAT LINEARE FONDO 800A