Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITI400LF1
Cod. Produttore
TI400LF1
Cod. EAN
8005543508343

Informazioni di prodotto

Tifast - Isolat lineare fondo 400A L=600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portabarre di fondo/testata per 4 barre fino a 630A da installare in MAS800 e MAS4000 larghezza 600mm

numero RAL

7035

esecuzione

kit di fissaggio

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

TIFAST - ISOLAT LINEARE FONDO 400A