Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFB400FE
Cod. Produttore
FB400FE
Cod. EAN
8012199718279

Informazioni di prodotto

tifast barre - morsetto alimentaz easy

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto per alimentazione barre da 250 a 630A

larghezza della sbarra collettrice

20 mm

spessore della sbarra collettrice

30 mm

adatto per collegamento conduttore di settore

adatto per collegamento conduttore circolare

max. corrente d’esercizio nominale Ie

250 A

sezione max. del conduttore

50 mm²

Produttore

TIFAST BARRE - MORSETTO ALIMENTAZ E