Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITB800CA
Cod. Produttore
TB800CA
Cod. EAN
8005543507490

Informazioni di prodotto

Tifast - Barra 800 A ALU H=1600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra in alluminio con profilo a C - In= 800A (IP>30) 1000A (IP<30) - lunghezza 1,6m - sezione 440mmq

stagnato

lunghezza

1750 mm

esecuzione

profilo

superficie

stagnato

Produttore

TIFAST - BARRA 800 A ALU H 1600