Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITB630CA
Cod. Produttore
TB630CA
Cod. EAN
8005543509302

Informazioni di prodotto

Tifast - Barra 630A ALU H=1600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra in alluminio con profilo a C - In= 630A (IP>30) 800A (IP<30) - lunghezza 1,6m - sezione 272mmq

stagnato

corrente nominale In

630 A

lunghezza

1600 mm

esecuzione

profilo

superficie

stagnato

Produttore

TIFAST - BARRA 630A ALU H 1600