Descrizione del prodotto
La plafoniera LED Thema 970 da 49W è una soluzione di illuminazione tecnica e performante, progettata per installazioni a soffitto. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, offre un'alta resistenza meccanica grazie a una struttura rinforzata da nervature interne. L'ottica è in acciaio zincato bianco preverniciato con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore, sempre in policarbonato, presenta righe interne per un controllo ottimale della luce, con finitura esterna liscia per una facile pulizia e massima efficienza luminosa. Dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox, connettore rapido e chiusura a incastro con viti di sicurezza in acciaio inox, garantisce robustezza e affidabilità. La sorgente luminosa LED assicura un flusso luminoso di 6862 lumen con un'efficienza di 140 lm/W e una temperatura di colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è classificata IP66 e IK10, adatta ad ambienti con temperature da -30 a 40 °C, e garantisce un mantenimento del flusso luminoso fino a 80.000 ore. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica C, è indicata anche per ambienti con polveri sospese o depositate. Non è prevista alimentazione di emergenza integrata.
Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche, i materiali di alta qualità e le prestazioni luminose della plafoniera Thema 970, sottolineando la sua robustezza, efficienza e adattabilità in contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Thema - LED