Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16473207
Cod. Produttore
16473207
Cod. EAN
8012952143935

Informazioni di prodotto

THEMA 970 LED 27W CLD-E GRIGIO
Il plafoniera Thema 970 LED da 27W è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da elevate prestazioni tecniche e un design robusto e funzionale. Realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK08) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti difficili. Il diffusore in policarbonato con striature interne assicura una distribuzione ottimale della luce, mentre l’ottica in acciaio galvanizzato verniciato bianco contribuisce alla stabilità e alla qualità luminosa. La sorgente luminosa LED integrata offre un flusso luminoso di circa 3442 lumen con una temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un’illuminazione uniforme e confortevole con flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è progettata per il montaggio a soffitto e superfici, con grado di protezione IP66 che la rende adatta anche ad ambienti con presenza di polveri e umidità. Dotata di un’efficienza luminosa di 123 lm/W e di un fattore di potenza superiore a 0,95, garantisce un consumo energetico contenuto e prestazioni elevate. La durata della sorgente LED è stimata in 60.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B50. L’apparecchio è inoltre conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0. La plafoniera è fornita con lampada inclusa e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un’illuminazione efficiente, duratura e di qualità, con una particolare attenzione alla resistenza meccanica e alla protezione contro gli agenti esterni. Descrizione del produttore: Thema - LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 27W IP66 grigio per ambienti industriali