Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16473107
Cod. Produttore
16473107
Cod. EAN
8012952143911

Informazioni di prodotto

THEMA 970 LED 22W CLD-E GRIGIO
Il plafoniera LED Thema 970 da 22W rappresenta una soluzione di illuminazione tecnica e robusta, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e durevole. Realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, è resistente agli urti con grado IK10 e garantisce un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua, rendendola adatta anche ad ambienti industriali o con presenza di polveri sospese. Il diffusore in policarbonato con striature interne assicura una distribuzione uniforme della luce, mentre l'ottica in acciaio galvanizzato verniciato bianco ottimizza l'efficienza luminosa. La sorgente luminosa LED da 4000K con indice di resa cromatica superiore a 80 offre un flusso luminoso di 2850 lumen con un'efficienza di 130 lm/W, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di guarnizione ecologica in schiuma di poliuretano, staffe di fissaggio in acciaio inox e connettore rapido, con un design che facilita l'installazione a soffitto. La plafoniera è certificata secondo le normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0, ed è conforme agli standard per l'illuminazione nelle industrie alimentari (IFS, BRC, HACCP). È garantita 5 anni e dispone di versione con emergenza integrata da 1 ora. Descrizione del produttore: Thema - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

22 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Thema 970 22W IP66 IK10 Grigio Industriale