Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16473100
Cod. Produttore
16473100
Cod. EAN
8012952143904

Informazioni di prodotto

THEMA 970 LED 19W CLD GRIGIO
Plafoniera a LED Thema con potenza di 19W, caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura interna rinforzata per elevata resistenza meccanica. L’ottica è realizzata in acciaio zincato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, fissata al corpo tramite innesto rapido. Il diffusore in policarbonato presenta righe interne per un controllo luminoso ottimale, è autoestinguente classe V2 e ha finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e massimizzare l’efficienza luminosa. Il dispositivo garantisce un flusso luminoso di 2850 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 150 lm/W. È dotato di basso flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. La resistenza agli urti è IK10 e il grado di protezione IP66, adatto a installazioni in ambienti con polvere e umidità. Funziona con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza 50-60 Hz, con fattore di potenza ≥0,95 e classe di isolamento I. È progettata per montaggio a soffitto, con guarnizioni ecologiche in poliuretano espanso, staffe in acciaio inox e chiusura di sicurezza. Adatta per ambienti industriali e alimentari grazie alla conformità alle normative EN60598-1 e ai requisiti HACCP. Temperatura di esercizio da -30 a +40 °C. Garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Thema - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Thema 19W 4000K IP66 IK10 Grigio Industriale