›

TH-800 ECOWATT

Cod. Rexel MESO5220025100
Cod. Produttore 5220025100
Cod. EAN 8413893652638

Informazioni principali

TH-800 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) N8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Roof mounted mixed flow fans, low energy consumption.-Models 500 and 800: Body injection moulded in thermoplastic material. Base and cowl made of sheet steel, protected against corrosion by black polyester coating.All models incorporate a bird guard and base cable gland entry point as standard. The motor and impeller casing can be easily removed by 2 fixing clamps. Motors-Models 500 and 800:Brushless B motor, high performance and low energy consumption, power supply: 90/260V-50/60Hz,IP44, ball bearings, thermal protection. With a built in potentiometer to adjust the speed from 10 to 100%, analogue input to control the fan with a 0-10V signal. Working temperature from -20ºC to +60ºC. Additional informationSupplied, in the standard version, as extractors. The motor and impeller casing can be removed and turned through 180º to provide supply air ventilation.Brand S&P model TH-800 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) N8.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,6 A

numero di fasi

1

segnale di comando

0-10 V

Materiale del corpo

Acciaio

numero di giri

2490,18 VOLTE_MINUTO

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Terminali

tensione nominale

230 v

frequenza

50/60 Hz

Con protezione da sovraccarico termico

Volume d'aria a 50 Pa max.

682,36 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

604,3 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

505,23 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

287,03 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

156,9 METROC_ORA

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

60 °C

Diametro nominale del condotto

198 mm

Potenza elettrica massima

0,1 KILOWATT

Qualità materiale del corpo

Altro

Materiale della girante

Acciaio

Classe di qualità del materiale della girante

Altro

Protezione superficiale del corpo

Zincato

Protezione superficiale della girante

Zincato

Direzione di scarico

Orizzontale

Dimensione della base, interna, quadrata

300 mm

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax

52 DECIBEL_A

Motore a velocità singola

Motore a velocità singola controllabile con

Elettronico

Valvola di non ritorno

Opzionale

Ventilatore basculante

Opzionale

Potenza specifica del ventilatore a Qmax

467 KILOWATT_METROC_SECONDO

Design copertura

Fungo

Serie

TH ECOWATT

TH-800 ECOWATT