›

TH-2000 ECOWATT

Cod. Rexel MESO5220003800
Cod. Produttore 5220003800
Cod. EAN 8413893640451

Informazioni principali

TH-2000 ECOWATT (230V50/60HZ) VE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Roof mounted mixed flow fans, low energy consumption.- Models 1300 y 2000:Body and base made of sheet steel with an aluminium cowl, all protected against corrosion by black polyester coating.All models incorporate a bird guard and base cable gland entry point as standard. The motor and impeller casing can be easily removed by 2 fixing clamps.Motors-Models 1300 and 2000:Brushless B motor, high performance and low energy consumption, power supply 230V±15% 50/60Hz, B, ball bearings, thermal protection. With a built in potentiometer to adjust the speed from 10 to 100%, analogue input to control the fan with a 0-10V signal. Working temperature from -20ºC to +60ºC. Additional informationSupplied, in the standard version, as extractors. The motor and impeller casing can be removed and turned through 180º to provide supply air ventilation.Brand S&P model TH-2000 ECOWATT (230V50/60HZ) VE.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1 A

numero di fasi

1

segnale di comando

0-10 V

Materiale del corpo

Alluminio

numero di giri

2458,2 VOLTE_MINUTO

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Terminali

tensione nominale

230 v

frequenza

50/60 Hz

Con protezione da sovraccarico termico

Volume d'aria a 50 Pa max.

1437,31 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

1354,95 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

1277,95 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

1195,58 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

1096,58 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

970,22 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 400 Pa

680,49 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 500 Pa

370,76 METROC_ORA

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

60 °C

Diametro nominale del condotto

312 mm

Potenza elettrica massima

0,23 KILOWATT

Qualità materiale del corpo

Altro

Materiale della girante

Alluminio

Classe di qualità del materiale della girante

Al 99.5 (3.0255)

Protezione superficiale del corpo

Verniciato/rivestito

Protezione superficiale della girante

Non trattato

Direzione di scarico

Orizzontale

Dimensione della base, interna, quadrata

560 mm

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax

65 DECIBEL_A

Motore a velocità singola

Motore a velocità singola controllabile con

Elettronico

Valvola di non ritorno

Opzionale

Ventilatore basculante

Opzionale

Potenza specifica del ventilatore a Qmax

419 KILOWATT_METROC_SECONDO

Design copertura

Fungo

Serie

TH ECOWATT

TH-2000 ECOWATT