Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32604200
Cod. Produttore
32604200
Cod. EAN
8012952026139

Informazioni di prodotto

TEX 3132 SAP-T 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Portalampada con attacco E40, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Il corpo multicolore garantisce versatilità estetica e funzionale, mentre il design assicura una connessione sicura e stabile per lampade ad alta potenza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, questo portalampada è realizzato con materiali di qualità per garantire durata nel tempo e prestazioni ottimali. La finitura grigio grafite conferisce un aspetto moderno e professionale, adatto a diversi ambienti tecnici e industriali.

potenza della lampada

150 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

400 mm

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

multicolore

grado di protezione (IP)

IP66