Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32603200
Cod. Produttore
32603200
Cod. EAN
8012952026122

Informazioni di prodotto

TEX 3131 SAP-T 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Portalampada E40 con corpo multicolore progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e funzionale per lampade di potenza elevata. La combinazione di design e materiali assicura una perfetta integrazione in diversi contesti impiantistici.

diametro esterno

400 mm

potenza della lampada

150 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

multicolore

grado di protezione (IP)

IP66