Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32602300
Cod. Produttore
32602300
Cod. EAN
8012952026306

Informazioni di prodotto

TEX 3130 SAP-T 250 CNR-L ARG GRAF

Documentazione tecnica

potenza della lampada

250 W

diametro esterno

400 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

multicolore

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

TEX 3130 SAP-T 250 CNR-L GREY GRAF