Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32602100
Cod. Produttore
32602100
Cod. EAN
8012952026832

Informazioni di prodotto

TEX 3130 JM-T 250 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Portalampada E40 multicolore progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, caratterizzato da un corpo resistente e di colore grigio grafite. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e duraturo per lampade di potenza elevata, garantendo sicurezza e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per assicurare un contatto stabile e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

250 W

diametro esterno

400 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

multicolore

grado di protezione (IP)

IP66