Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV4PB80N
Cod. Produttore
GV4PB80N
Cod. EAN
3606489868611

Informazioni di prodotto

TeSys GV UL489 40-80A 35kA 480Y

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 80A/690V, per la protezione dei motori a 3 fasi 22-37 kW @ 400 V. Interruttore multifunzione conforme a UL489, fornisce protezione magnetotermica e protezione avanzata del motore, potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 40-80 A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, corrente di intervento nominale di 125%, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni avanzate sono regolabili con uno smartphone utilizzando un NFC wireless. Includono protezione da ritardo breve Isd con un range di impostazione 5-13 Ir, protezione da squilibrio di fase e da perdita, protezione contro guasto a terra, rotore bloccato (inceppamento), avvio lungo. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Può essere equipaggiato esternamente con 1 o 2 moduli SDx ausiliari per avere una differenziazione degli allarmi e dei guasti. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL489, CSA C22,2 N°5), conformità Green Premium (RoHs/Reach).

Serie

TeSys_Deca___frame_4

altezza

171 mm

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

con protezione termica

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

22 kW

sensibile a guasto di fase

tecnica di intervento

elettronico

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 A

corrente nominale permanente Iu

80 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1360 A

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

81 mm

profondità

116 mm

Produttore

Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 80A, Icu 50kA, thermal magnetic multifunction, UL489