Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99801400
Cod. Produttore
99801400
Cod. EAN
8012952097658

Informazioni di prodotto

TESTATA TERMINALE 224 BIANCO
Testata terminale modello 224 in materiale plastico di colore bianco, progettata per essere utilizzata come chiusura su plafoni di soffitto, anche in configurazioni con fila continua. Le sue dimensioni compatte di 115 mm di lunghezza, 11 mm di larghezza e 20 mm di altezza ne consentono un’installazione facile e discreta. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e un aspetto pulito, ideale per completare l’installazione di sistemi di illuminazione a plafone. Descrizione del produttore: Testatina terminale

colore

Bianco

larghezza

11 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

115 mm

Produttore

Testata terminale 224 bianco plastica per plafoni soffitto