Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BJ393
Cod. Produttore
ZB4BJ393
Cod. EAN
3389110173550

Informazioni di prodotto

Testa selettore - 3 posizioni Ø22 - leva nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa nera per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con leva lunga lucchettabile ha 3 posizioni e funziona con meccanismo di blocco a chiave in posizione centrale. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per interruttore fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È dotato di una maniglia lunga lucchettabile che consente al personale autorizzato di effettuare modifiche durante un'operazione. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

colore dell’elemento di azionamento

nero

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Testa selettore - 3 posizioni Ø22 - leva nera