Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG2
Cod. Produttore
ZB4BG2
Cod. EAN
3389110889215

Informazioni di prodotto

La testa selettore a chiave offre un'interfaccia sicura e versatile per il comando macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e sostituzione rapida su selettori compatibili
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66)
  • Ghiera metallica cromata per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro con chiave estraibile per prevenire usi non autorizzati
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Riduzione dei fermi macchina grazie a un comando preciso e robusto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa con chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.455) per selettore a chiave ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti, alle vibrazione, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - Ronis 455 - estraz.chiave sx

€ 27,01 x 1 pz.
(pz.)