Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA341
Cod. Produttore
ZB4BA341
Cod. EAN
3389110887549

Informazioni di prodotto

Testa pulsante verde ''on''

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante verde a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric si aziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata con i simboli "ON". Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Serie

Harmony_XB4_ZB4

con anello frontale

etichettato

tattile

numero di punti di comando

1

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

metallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell'anello frontale

cromo

forma del pulsante

piatto

colore del pulsante

verde

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - filoghiera - verde - on