› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante luminoso verde ghiera grigia- per LED universale - Ø22

Cod. Rexel TEZB5AH33C0
Cod. Produttore ZB5AH33C0
Cod. EAN 3606489766887

Informazioni principali

  • Compatibilità: LED universale
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale testa: Plastica grigio chiaro
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Dimensioni totali: 29x29x33 mm
  • Tipo operatore: Passo-passo ad aggancio
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante luminoso per LED integrato fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e al tocco grazie all'elemento sporgente, riducendo al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Testa pulsante luminoso verde ghiera grigia- per LED universale - Ø22