Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBE1015
Cod. Produttore
ZBE1015
Cod. EAN
3389119037426

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo contatto: 1 NO
  • Connessione: Push-in
  • Corrente nominale: 6 A AC-15 120 V
  • Protezione IP: IP20
  • Materiale contatti: Lega d'argento
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Dimensioni: 34,3x14,8x9,8 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento di contatto singolo Harmony XB4 e Harmony XB5 utilizza morsetti Push-in. È dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO). Questo blocco di contatti consente la sostituzione e la configurazione rapida e semplice dei pulsanti e degli interruttori selettori. Compatto, può essere facilmente installato e sostituito su pulsantiere e selettori XB4 o XB5 tramite un gruppo clip e si collega ai circuiti di controllo con terminali a innesto. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'elevata resistenza di 1 milione di cicli sotto un carico di 6 A consente una minore manutenzione e meno danni all'impianto. Presenta una chiara combinazione di colori per i tipi di blocchi di contatto NO. I terminali di collegamento push-in resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto. Questo blocco di contatti viene venduto a pezzi da 5. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1 NO - a molla

€ 5,01 x 1 pz.
(pz.)