Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AZ009
Cod. Produttore
ZB5AZ009
Cod. EAN
3389110102215

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Base di fissaggio
  • Compatibilità: Teste XB5
  • Serie: Harmony XB5
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Dimensioni corpo: Non specificate
  • Tipo di montaggio: Assemblaggio testa e contatti
  • Applicazione: Collegamento elementi di contatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il base di fissaggio Harmony XB5 di Schneider Electric consente di collegare tra loro le teste XB5 con elementi di contatto o luminosi. Questo base di fissaggio del corpo è un componente chiave per assemblare la testa con gli elementi di contatto. È di plastica.

numero di apparecchi incassabili

1

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Serie

Harmony XB5

Produttore

Base di fissaggio per elementi elettrici per unità Ø22mm XB5-A - 10/CONF

€ 2,10 x 1 pz.
(pz.)