Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AW363
Cod. Produttore
ZB5AW363
Cod. EAN
3389110922035

Informazioni di prodotto

La testa luminosa a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric offre un comando macchina preciso e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione a scatto su unità compatibili
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Resistente agli urti e vibrazioni grazie a IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata visibilità grazie al LED blu vivace
  • Minimizzazione degli errori di controllo macchina
  • Durata prolungata in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa a filo ghiera con gemma liscia per LED universale Harmony XB5 di Schneider Electric è blu e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa luminosa per LED universale fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - blu- per LED universale

€ 8,99 x 1 pz.
(pz.)