Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AV043
Cod. Produttore
ZB5AV043
Cod. EAN
3389110908107

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo LED: Universale
  • Grado protezione: IP66
  • Forma: Circolare
  • Ghiera: Plastica
  • Serie: Harmony XB5
  • Resistente a: Urti e vibrazioni
  • Conformità: RoHS pro-attiva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è rossa. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Rosso

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa lampada spia Ø22 - circolare - gemma liscia rossa- per LED universale

€ 4,10 x 1 pz.
(pz.)